EATON - EAO072738 Motorschutzschalter

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6.3 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 98...98 A

  • Mit thermischem Schutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080727385

Artikelnummer

EAO072738

Herstellernummer

072738

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung

4...6.3 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers

98...98 A

Mit thermischem Schutz

nein

Phasenausfallempfindlich

ja

Auslösetechnik

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu

6.3 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V

1.1 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V

2.2 kW

Anschlussart Hauptstromkreis

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements

Drehknopf

Gerätebauart

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser

nein

Polzahl

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC

150 kA

Schutzart (IP)

IP20

Höhe

93 mm

Breite

45 mm

Tiefe

76 mm

Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip