EATON - EAO072615 Achsverlangerung - 072615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 37 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
10 ST
EAN
4015080726159
Artikelnummer
EAO072615
Herstellernummer
072615
Hersteller
EAO
Länge:
37 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori P in conformità alla norma IEC/EN60947-3, design generale: custodia per il montaggio a vista in materiale isolante, montaggio a incasso, da incasso a fissaggio centrale, montaggio posteriore, montaggio su quadro di installazione e distribuzione IVS. Gli, tipo robusto, i commutatori a camme T compatti vengono utilizzati nel settore industriale, lavoro manuale, e gestione dei servizi per l'edilizia. È disponibile una varietà di circuiti standard da selezionare. Speciali circuiti specifici per il cliente vengono implementati come supplementi. Qui le possibilità sono quasi illimitate. La gamma completa di accessori completa la gamma di interruttori e le possibilità di applicazioni supplementari.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


