EATON - EAO072481 PE-(PEN-)Schiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schraube
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt Zugang - 2.5...35 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080724810
Artikelnummer
EAO072481
Herstellernummer
072481
Hersteller
EAO
Montageart:
Schraube
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5...35 mm²
Berührungssicher:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
19
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Leiterquerschnitt Abgang:
0.5...6 mm²
Breite:
375 mm
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Tiefe:
50 mm
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
14...14
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
20...20
Höhe:
50 mm


