EATON - EAO067759 Stufenschalter - 067759

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 500 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Packung
1 ST
EAN
4015080677598
Artikelnummer
EAO067759
Herstellernummer
067759
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Frontschildgröße:
30x30 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


