EATON - EAO067739 Schienentrager - 067739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 50 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080677390
Artikelnummer
EAO067739
Herstellernummer
067739
Hersteller
EAO
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
50 mm
Unità di spazio/N supporto per sistema a sbarre, per utilizzo con due custodie, corrente nominale di esercizio Ie=250, 630A, per sbarre Cu 20x5, 20x10, adatto per 20x15 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


