Startseite

EATON - EAO067337 Instrumenten-Umschalter - 067337

KopierenKopieren
EATON - EAO067337 Instrumenten-Umschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - nein

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080673378

Artikelnummer

EAO067337

Herstellernummer

067337

Hersteller

EAO

Messung zwischen den Phasen möglich:

nein

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Nullstellung:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Commutatore a camme conforme a IEC/EN60947, misura T0, da installare, piastra frontale 48x48, grado di protezione parte frontale IP65 con maniglia nera, Corrente nominale ininterrotta Iu 20 A, tensione nominale di esercizio Ue 690 V, accessori consegnabili in base alle informazioni di catalogo interruttore a camma T. design generali: involucro aggiuntivo con materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, montaggio posteriore, montaggio su quadro di installazione e distribuzione IVS.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie