EATON - EAO063963 Drehstromschienenblock - 063963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 109 mm
Teilungsmaß - 63 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080639633
Artikelnummer
EAO063963
Herstellernummer
063963
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
109 mm
Teilungsmaß:
63 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Querschnitt:
0 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
schwarz
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


