Startseite

EATON - EAO063961 Drehstromschienenblock - 063961

KopierenKopieren
EATON - EAO063961 Drehstromschienenblock

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 90 mm

  • Teilungsmaß - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080639619

Artikelnummer

EAO063961

Herstellernummer

063961

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

90 mm

Teilungsmaß:

45 mm

Breite in Teilungseinheiten:

5

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Querschnitt:

0 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

schwarz

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Collegamento busbar trifase a 3 poli per unità di alimentazione di 2 PKZM0-... senza contatto ausiliario o sganciatore di tensione incorporato lateralmente, estensibile ruotando l’installazione, lunghezza 90 mm, protegge dal contatto diretto., Ue = 690 V, Iu = 63 A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie