Startseite

EATON - EAO063960 Drehstromschienenblock - 063960

KopierenKopieren
EATON - EAO063960 Drehstromschienenblock

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 4

  • Teilungsmaß - 45 mm

  • Querschnitt - 0 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

45 mm

Querschnitt:

0 mm²

Länge:

182 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

schwarz

Blocco sbarra trifase 3 poli per l'alimentazione di 4 PKZM0-... senza contatti ausiliari o sganciatori di tensione montati lateralmente, possibilità di prolungamento mediante montaggio ruotato, lunghezza 180mm, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A