Startseite

EATON - EAO063959 Drehstromschienenblock - 063959

KopierenKopieren
EATON - EAO063959 Drehstromschienenblock

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 235 mm

  • Teilungsmaß - 63 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080639596

Artikelnummer

EAO063959

Herstellernummer

063959

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

235 mm

Teilungsmaß:

63 mm

Breite in Teilungseinheiten:

13

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Querschnitt:

0 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

schwarz

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blocco sbarre trifase a 3 poli per alimentazione in parallelo di 4 PKZM0-... con contatto ausiliario o indicatore di sgancio integrato sul lato destro o uno sganciatore di tensione integrato sul lato sinistro, lunghezza 108 mm, protegge dal contatto diretto., Ue = 690 V, Iu = 63 A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie