Startseite

EATON - EAO062993 Schienentrager - 062993

KopierenKopieren
EATON - EAO062993 Schienentrager

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Max. Bemessungsstrom - 1000 A

  • Schienenabstand - 50 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080629931

Artikelnummer

EAO062993

Herstellernummer

062993

Hersteller

EAO

Polzahl:

5

Max. Bemessungsstrom:

1000 A

Schienenabstand:

50 mm

Supporto per sistema a sbarre, per utilizzo con pareti laterali o involucri, possibile montaggio dei componenti sul sistema a sbarre, distanza massima supporti per sistema a sbarre 375 mm, intervallo tra i centri delle sbarre 50 mm, corrente nominale di esercizio Ie=1000A, utilizzabile per L1, L2, L3: 2x30x10, PE, N: 30x 10

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie