Startseite

EATON - EAO062192 AV/I44-200 CUST.AFF. X INT MODULARI - 062192

KopierenKopieren
EATON - EAO062192 AV/I44-200 CUST.AFF. X INT MODULARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 375 mm

  • Breite - 375 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 15

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080621928

Artikelnummer

EAO062192

Herstellernummer

062192

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

375 mm

Breite:

375 mm

Breite in Teilungseinheiten:

15

Tiefe:

225 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

100 mm

Anzahl der Reihen:

3

Innentiefe:

200 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

100

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia del quadro di distribuzione delle apparecchiature automatiche, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , apparecchi da incasso grandezza costruttiva 1 secondo DIN 43880, coperchio trasparente con chiusure a maniglia, guide DIN per il montaggio a scatto degli apparecchi, strisce di copertura per spazi di incasso non utilizzati, copertura di protezione contro contatti accidentali con strisce per diciture, chiusura coperchio piombabile, versione coperchio: trasparente, versione base: chiusa, sfondabile, profondità= 225mm, numero unità passo=45

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie