Startseite

EATON - EAO061813 Hilfsschalter - 061813

KopierenKopieren
EATON - EAO061813 Hilfsschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080618133

Artikelnummer

EAO061813

Herstellernummer

061813

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Contatto ausiliario, Gamma di prodotti: Accessori, Riferimento gruppo parti: P1, P3, Modo di attivazione ritardato, Modo di disattivazione anticipato, Il contatto N/A è sempre collegato come contatto di distacco del carico., Per montaggio laterale sinistro e/o destro, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Per utilizzo con: P1-…/E, …/EA…, …/EZ, P3-…/E, …/EA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie