Startseite

EATON - EAO060620 Schienentrager - 060620

KopierenKopieren
EATON - EAO060620 Schienentrager

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 50 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080606208

Artikelnummer

EAO060620

Herstellernummer

060620

Hersteller

EAO

Polzahl:

5

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

50 mm

Supporto per sistema a sbarre, per utilizzo con pareti laterali o involucri, possibile montaggio dei componenti sul sistema a sbarre, distanza massima supporti per sistema a sbarre 375 mm, intervallo tra i centri delle sbarre 50 mm, corrente nominale di esercizio Ie=250, 630A, utilizzabile per L1, L2, L3, PE, N, PEN: 20x5, L1, L3: 20x10, L3: 20x10 + 20x5, PEN: 20x10

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie