Startseite

EATON - EAO060282 Unterkasten - 060282

KopierenKopieren
EATON - EAO060282 Unterkasten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 180 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 9

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080602828

Artikelnummer

EAO060282

Herstellernummer

060282

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

250 mm

Breite:

180 mm

Breite in Teilungseinheiten:

9

Tiefe:

100 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

150 mm

Anzahl der Reihen:

0

Innentiefe:

100 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

30

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Base della custodia, caratteristica materiale policarbonato, resistente agli impatti, lati chiusi, pre-forato, apertura in alto e in basso, RAL 7035, Gli accessori completi per il montaggio del sistema di quadri di distribuzione sono disponibili separatamente

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie