EATON - EAO059777 Kabelschuh - 059777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 0
Nennquerschnitt - 150 mm²
Packung
3 ST
EAN
4015080597773
Artikelnummer
EAO059777
Herstellernummer
059777
Hersteller
EAO
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
0
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Kennfarbe:
ohne


