EATON - EAO059775 Kabelschuh - 059775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Kennziffer - 0
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
3 ST
EAN
4015080597759
Artikelnummer
EAO059775
Herstellernummer
059775
Hersteller
EAO
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Kennziffer:
0
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne


