EATON - EAO058247 Schienentrager - 058247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 50 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080582472
Artikelnummer
EAO058247
Herstellernummer
058247
Hersteller
EAO
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
50 mm
Supporto per sistema a sbarre, per utilizzo con pareti laterali o involucri, possibile montaggio dei componenti sul sistema a sbarre, distanza massima supporti per sistema a sbarre 375 mm, intervallo tra i centri delle sbarre 50 mm, corrente nominale di esercizio Ie=250, 630A, utilizzabile per L1, L2, L3, PE, N: 20x5, L1, L3: 20x10, N, PEN: 20x5, N: 20x15
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


