EATON - EAO054038 Drucktaste
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 16 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4015080540380
Artikelnummer
EAO054038
Herstellernummer
054038
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes
weiß
Anzahl der Befehlsstellen
1
Bauform der Linse
quadratisch
Lochdurchmesser
16 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Bauform des Knopfes
flach
Geeignet für Beleuchtung
nein
Mit Schutzabdeckung
nein
Beschriftet
ja
Schaltfunktion verrastend
nein
Tastend
ja
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig
1
Pulsante RMQ16 pronto all'uso con dimensioni frontali 25x25 mm. Sono disponibili blocchi di contatti adeguati da ordinare separatamente.