Startseite

EATON - EAO053496 Gerateabdeckung - 053496

KopierenKopieren
EATON - EAO053496 Gerateabdeckung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 360 mm

  • Breite - 235 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Scharnierend - nein

  • Schnellschließend - ja

Packung

  • 5 ST

Produktserien

None

EAN

4015080534969

Artikelnummer

EAO053496

Herstellernummer

053496

Hersteller

EAO

Höhe:

360 mm

Breite:

235 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Scharnierend:

nein

Schnellschließend:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Transparent:

nein

Copertura di protezione contro contatti accidentali per cassetta per interruttori automatici, 3 file, con striscia per dicitura, utilizzabile in combinazione con TG43