EATON - EAO050974 SchlieBzylinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - nein
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
4015080509745
Artikelnummer
EAO050974
Herstellernummer
050974
Hersteller
EAO
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
nein
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
Accessori per commutatore a camme secondo IEC/EN60947-3, grandezza T0, T3, P1, 690 V/20A, grado di protezione frontale IP65, maniglia nera con blocco a serratura cilindrica. forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gliinterruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.


