Startseite

EATON - EAO050325 Befestig.-Schraube - 050325

KopierenKopieren
EATON - EAO050325 Befestig.-Schraube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 100 ST

EAN

4015080503255

Artikelnummer

EAO050325

Herstellernummer

050325

Hersteller

EAO

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vite di fissaggio per custodia CI su profilo del telaio di montaggio e staffa di fissaggio a parete

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie