Startseite

EATON - EAO048750 Tragschienengerust - 048750

KopierenKopieren
EATON - EAO048750 Tragschienengerust

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der DIN-Schienen - 3

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 15

  • Mit Abdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080487500

Artikelnummer

EAO048750

Herstellernummer

048750

Hersteller

EAO

Anzahl der DIN-Schienen:

3

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

15

Mit Abdeckung:

nein

Telaio per guide DIN per montaggio a scatto a 3 file per custodia interruttore modulare CI, 3x15 SU, lunghezza sistema a sbarre DIN 3x 270 mm, compresa la staffa di supporto e il materiale di fissaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie