Startseite

EATON - EAO046999 EZ/S-J-TM ELEM FRONT X TM,MECC CHIAVE RO - 046999

KopierenKopieren
EATON - EAO046999 EZ/S-J-TM ELEM FRONT X TM,MECC CHIAVE RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080469995

Artikelnummer

EAO046999

Herstellernummer

046999

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Elemento frontale per interruttore TM, Funzione di base: Configurazioni blocco, Funzione: Meccanismo di chiusura con funzionamento chiave, Serratura RONIS 60°, Utilizzo con: fissaggio centrale (EZ)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie