EATON - EAO046390 WSM15-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. CENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015080463900
Artikelnummer
EAO046390
Herstellernummer
046390
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Tiefe:
1875 mm
RAL-Nummer:
0
Accessori di affiancamento e accoppiamento per armadi tipo/modello Eaton Group - 046390 - WSM15-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. CENT


