Startseite

EATON - EAO046377 Tragschienengerust - 046377

KopierenKopieren
EATON - EAO046377 Tragschienengerust

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der DIN-Schienen - 3

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 9

  • Mit Abdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080463771

Artikelnummer

EAO046377

Herstellernummer

046377

Hersteller

EAO

Anzahl der DIN-Schienen:

3

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

9

Mit Abdeckung:

nein

Telaio per guide DIN per montaggio a scatto 3 file per custodie CI per interruttori automatici, 3x9 unità passo, 3x 162mm lunghezza sbarre DIN, inclusi supporto e materiale di fissaggio
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie