EATON - EAO044946 Drehstromschienenblock - 044946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 155 mm
Teilungsmaß - 54 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081836208
Artikelnummer
EAO044946
Herstellernummer
044946
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
155 mm
Teilungsmaß:
54 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8.5
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Querschnitt:
0 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
schwarz
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


