EATON - EAO044879 Moosgummidurchsteckflansch - 044879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 375 mm
Höhe - 120 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080448792
Artikelnummer
EAO044879
Herstellernummer
044879
Hersteller
EAO
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
375 mm
Höhe:
120 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
10...30
Stärke:
25 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


