Startseite

EATON - EAO041643 Tragrahmenprofil - 041643

KopierenKopieren
EATON - EAO041643 Tragrahmenprofil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015080416432

Artikelnummer

EAO041643

Herstellernummer

041643

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente