EATON - EAO038861 Instrumenten-Umschalter - 038861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messung zwischen den Phasen möglich - ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - nein
Mit Nullstellung - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4015080388616
Artikelnummer
EAO038861
Herstellernummer
038861
Hersteller
EAO
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
nein
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12


