Startseite

EATON - EAO038793 Unterkasten - 038793

KopierenKopieren
EATON - EAO038793 Unterkasten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 180 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 9

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080387930

Artikelnummer

EAO038793

Herstellernummer

038793

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

250 mm

Breite:

180 mm

Breite in Teilungseinheiten:

9

Tiefe:

100 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

150 mm

Anzahl der Reihen:

0

Innentiefe:

100 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

30

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Base custodia singola E, materiale policarbonato, resistente agli urti, setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, sfondabile, entrate cavi sopra e sotto=1xM32/20 e 6xM20 e 2xM16, laterale rispettivamente=2xM32/20 e 4xM25/16 e 4xM20 e 4xM16, RAL 7032, montaggio diretto a parete possibile senza ulteriori accessori

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie