EATON - EAO038560 CI-Gehause-Deckel - 038560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - nein
Geeignet für Bodenbeplankung - nein
Breite - 375 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
4015080385608
Artikelnummer
EAO038560
Herstellernummer
038560
Hersteller
EAO
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
375 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


