Startseite

EATON - EAO038555 Einzelgehause - 038555

KopierenKopieren
EATON - EAO038555 Einzelgehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 375 mm

  • Breite - 375 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 15

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015080385554

Artikelnummer

EAO038555

Herstellernummer

038555

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

375 mm

Breite:

375 mm

Breite in Teilungseinheiten:

15

Tiefe:

275 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anzahl der Reihen:

0

Innentiefe:

250 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

100

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia base individuale, caratteristica materiale policarbonato, resistente agli impatti, Grado di protezione IP65, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili di entrata per cavi apasso metrico in tutte le pareti laterali, ingresso cavi in alto e in basso, ciascuno = 1xM50/32 e 2xM40/25 e 8xM25/16 e 2xM20, ciascun lato = 1xM63/40 e 6xM25/16 e 10xM20 e 2xM16, fascette di fissaggio per fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, i setti sfondabili di tutta la superficie ai lati possono essere convertite in un alloggiamento del quadro di distribuzione, eliminando le pareti laterali., RAL 7035, grigio (base), fumo trasparente, (coperchio), profondità di montaggio con piastra dimontaggio= 250 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie