Startseite

EATON - EAO038541 Befestigungslasche - 038541

KopierenKopieren
EATON - EAO038541 Befestigungslasche

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Breite - 72 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080385417

Artikelnummer

EAO038541

Herstellernummer

038541

Hersteller

EAO

Ausführung:

Montagewinkel

Breite:

72 mm

Höhe:

15 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Tiefe:

7 mm

RAL-Nummer:

0

Squadretta per il fissaggio delle custodie CI alla parete, acciaio inox V2A, inclusa vite di fissaggio acciaio inox V2A, 1 kit contiene 4 fascette

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie