Startseite

EATON - EAO036182 Einzelgehause - 036182

KopierenKopieren
EATON - EAO036182 Einzelgehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

None

EAN

4015080361824

Artikelnummer

EAO036182

Herstellernummer

036182

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

ohne

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Höhe:

375 mm

Breite:

375 mm

Tiefe:

225 mm

Einbautiefe:

200 mm

Innentiefe:

200 mm

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

1

Anzahl der Reihen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

15

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

100

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, entrata cavi sopra e sotto=1xM50/32 e 2xM40/25 e 8xM25/16 e 2xM20, laterale rispettivamente=1xM63/40 e 6xM25/16 e 10xM20 e 2xM16, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, pannelli laterali sfondabili, trasformabile in custodia per quadro di distribuzionesfondando le pareti laterali, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, versione coperchio: trasparente, versione base: sfondabile, coperchio equipaggiabile successivamente con serratura a cilindro DVZ...-CI