Startseite

EATON - EAO034224 Deckelscharniere - 034224

KopierenKopieren
EATON - EAO034224 Deckelscharniere

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharnier innenliegend - ja

  • Scharnier außenliegend - nein

  • Max. Öffnungswinkel - 90 °

  • Scharnier justierbar - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

4015080342243

Artikelnummer

EAO034224

Herstellernummer

034224

Hersteller

EAO

Scharnier innenliegend:

ja

Scharnier außenliegend:

nein

Max. Öffnungswinkel:

90 °

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kit cerniere del coperchio, utilizzabile per tutte le custodie CI dove non è montata una flangia su lato cerniera, 1 set contiene 2x cerniere con materiale di fissaggio e dima, approvato UL

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie