Startseite

EATON - EAO034223 Stegbausatz - 034223

KopierenKopieren
EATON - EAO034223 Stegbausatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 375 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080342236

Artikelnummer

EAO034223

Herstellernummer

034223

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

375 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Kit traversine per custodia CI, consente l'inserimento di cavi e sbarre dal davanti, dimensione della custodia = 375 mm, inclusa guarnizione e materiali di fissaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie