Startseite

EATON - EAO033809 Einzelgehause - 033809

KopierenKopieren
EATON - EAO033809 Einzelgehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015080338093

Artikelnummer

EAO033809

Herstellernummer

033809

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

ohne

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Höhe:

375 mm

Breite:

375 mm

Tiefe:

175 mm

Einbautiefe:

150 mm

Innentiefe:

150 mm

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

1

Anzahl der Reihen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

15

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

100

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, entrata cavi sopra e sotto=1xM50/32 e 2xM40/25 e 8xM25/16 e 2xM20, laterale rispettivamente=1xM63/40 e 6xM25/16 e 10xM20 e 2xM16, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, pannelli laterali sfondabili, trasformabile in custodia per quadro di distribuzionesfondando le pareti laterali, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, versione coperchio: trasparente, versione base: sfondabile, coperchio equipaggiabile successivamente con serratura a cilindro DVZ...-CI
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie