Startseite

EATON - EAO032720 Einspeiseklemme - 032720

KopierenKopieren
EATON - EAO032720 Einspeiseklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080327202

Artikelnummer

EAO032720

Herstellernummer

032720

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Morsetto di collegamento per proteggere il blocco barra di distribuzione trifase dal contatto diretto., Ue = 690 V, Iu = 63 A, per il collegamento di un trefolo di 2,5-25 mm2 o di un flessibile con puntalino di 2,5-16 mm2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie