Startseite

EATON - EAO031574 Montageplatte - 031574

KopierenKopieren
EATON - EAO031574 Montageplatte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 375 mm

  • Breite - 375 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080315742

Artikelnummer

EAO031574

Herstellernummer

031574

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

375 mm

Breite:

375 mm

Lochung:

nein

Piastre di montaggio in lamiera d'acciaio 3mm, zincato, utilizzabile per CI44, CI45 e CI48 , comprese 4 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie