Startseite

EATON - EAO030851 Drehknebelgriff - 030851

KopierenKopieren
EATON - EAO030851 Drehknebelgriff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4015081835287

Artikelnummer

EAO030851

Herstellernummer

030851

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia rotativa, bloccabile in posizione z0z con lucchetto resistente, 3-6,35 mm, per bloccare il salvamotore dimensione frame PKZM0 e PKZM4 come interruttore generale in conformità alla norma EN 60204

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie