Startseite

EATON - EAO029799 AE(+9MM)-T0 ALBERINO - 029799

KopierenKopieren
EATON - EAO029799 AE(+9MM)-T0 ALBERINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 9 mm

  • Querschnitt-Höhe - 0 mm

  • Querschnitt-Breite - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080297994

Artikelnummer

EAO029799

Herstellernummer

029799

Hersteller

EAO

Länge:

9 mm

Querschnitt-Höhe:

0 mm

Querschnitt-Breite:

0 mm

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori P in conformità alla norma IEC/EN60947-3, design generale: custodia per il montaggio a vista in materiale isolante, montaggio a incasso, da incasso a fissaggio centrale, montaggio posteriore, montaggio su quadro di installazione e distribuzione IVS. Gli, tipo robusto, i commutatori a camme T compatti vengono utilizzati nel settore industriale, lavoro manuale, e gestione dei servizi per l'edilizia. È disponibile una varietà di circuiti standard da selezionare. Speciali circuiti specifici per il cliente vengono implementati come supplementi. Qui le possibilità sono quasi illimitate. La gamma completa di accessori completa la gamma di interruttori e le possibilità di applicazioni supplementari.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie