EATON - EAO027405 Tragrahmenprofil - 027405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 1750 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4015080274056
Artikelnummer
EAO027405
Herstellernummer
027405
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1750 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente


