Startseite

EATON - EAO022273 CI43-150 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE - 022273

KopierenKopieren
EATON - EAO022273 CI43-150 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - optional

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015080222736

Artikelnummer

EAO022273

Herstellernummer

022273

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

optional

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Höhe:

250 mm

Breite:

375 mm

Tiefe:

175 mm

Einbautiefe:

150 mm

Innentiefe:

150 mm

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

1

Anzahl der Reihen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

15

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

76

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia vuota quadro di distribuzione, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , chiusura coperchio piombabile, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, versione coperchio: trasparente, versione base: aperta in alto e in basso
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie