EATON - EAO021943 Einzelgehause - 021943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - ohne
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
None
EAN
4015080219439
Artikelnummer
EAO021943
Herstellernummer
021943
Hersteller
EAO
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
250 mm
Breite:
187.5 mm
Tiefe:
175 mm
Einbautiefe:
150 mm
Innentiefe:
150 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
9
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
30
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung:
ja


