Startseite

EATON - EAO019900 Einzelgehause - 019900

KopierenKopieren
EATON - EAO019900 Einzelgehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 375 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 15

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015080199007

Artikelnummer

EAO019900

Herstellernummer

019900

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

250 mm

Breite:

375 mm

Breite in Teilungseinheiten:

15

Tiefe:

150 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

125 mm

Anzahl der Reihen:

0

Innentiefe:

125 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Materialstärke Gehäuse:

9 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia base individuale, caratteristica materiale policarbonato, resistente agli impatti, Grado di protezione IP65, blocco opzionale con DVZ...-CI, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, lati lisci, senza setti sfondabili, fascette di fissaggio per fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, RAL 7035, grigio (base), fumo trasparente, (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio= 125 mm, tipo di coperchio: fumo trasparente, tipo base: liscio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie