Startseite

EATON - EAO019570 Einzelgehause - 019570

KopierenKopieren
EATON - EAO019570 Einzelgehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015080195702

Artikelnummer

EAO019570

Herstellernummer

019570

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

ohne

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Höhe:

250 mm

Breite:

187.5 mm

Tiefe:

150 mm

Einbautiefe:

125 mm

Innentiefe:

125 mm

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

1

Anzahl der Reihen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

9

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, entrate cavi sopra e sotto=1xM32/20 e 6xM20 e 2xM16, laterale rispettivamente=2xM32/20 e 4xM25/16 e 4xM20 e 4xM16, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, pannelli laterali sfondabili, trasformabile in custodia per quadro di distribuzione sfondando le pareti laterali, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=125mm, versione coperchio: trasparente, versione base: sfondabile, coperchio equipaggiabile successivamente con serratura a cilindro DVZ...-CI
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie