Startseite

EATON - EAO017914 Seitenwand - 017914

KopierenKopieren
EATON - EAO017914 Seitenwand

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080179146

Artikelnummer

EAO017914

Herstellernummer

017914

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel Seitenset

Breite:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

500 mm

Tiefe:

10 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Rivestimento del vano collegamenti nel pannello laterale per quadro di distribuzione da pavimento CI, per applicazioni a sinistra e a destra, A=500mm, caratteristica del materiale isolante, inclusi i materiali di fissaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie