EATON - EAO015716 Stufenschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 6
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015080157168
Artikelnummer
EAO015716
Herstellernummer
015716
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12