EATON - EAO015541 Seitenwand - 015541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Breite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 250 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080155416
Artikelnummer
EAO015541
Herstellernummer
015541
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel Seitenset
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
250 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


